曜日別特売
(4件のレビュー)

リード線付きで取付けに便利

用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※6.5Φx30mmの管ヒューズ以外は使用しないでください。
※水のかかるところでの使用は錆び、腐食、ショートの原因になりますのでおやめください。
※8時間以上の連続使用はしないでください。
※ホルダーは通気性のより場所に取付けてください。
※80度以上の場所では使用しないでさい。
※本製品は自動車用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
付属コード
使用可能電力
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33120613SP-102700.75sqDC12V120W以下DC24V240W以下10
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
33120622SP-103822.0sqDC12V240W以下DC24V480W以下20
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33120613
2024-01-30
用途: 電装

省電力の電装品をシガープラグをぶった切って+12Vに直結するときに使用しました。
シガープラグには必ずヒューズが入っていますから、直結するときは必ずヒューズが必要ですね。

対象商品 : 33120613
2017-02-13
用途: シガレットライター入力をやめて直取りで!
カープラザユーアンドユー自動車・二輪車・自転車関連業

12Vを直接取れば別のものを接続可能になるのでこれを使用します。

2019-07-23
用途: 自動車電装品の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒューズ部のカシメが被覆ごとカシメてあるものがあります!!当然通電しません!!ロットによるとは思いますが前回購入した分は20本ほど不良でした!!!仕方がないのでカシメ直して使ってます!!!!

2が参考にしています
対象商品 : 33120613
2015-09-09
用途: 電装品増設時のヒューズボックスとして

とても使いやすく、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする