カードノギス

カードノギス - EIGERTOOL(アイガーツール)カードノギス - EIGERTOOL(アイガーツール)カードノギス - EIGERTOOL(アイガーツール)カードノギス - EIGERTOOL(アイガーツール)カードノギス - EIGERTOOL(アイガーツール)
(7件のレビュー)

世界最薄!!最軽量!!名刺サイズの計測ツール!ある程度曲げる事ができますので、パイプなど筒型形状の湾曲面も計測できます。

材質ステンレスエッチング加工仕上げ測定範囲10cm質量(g)5本体寸法(mm)86×54×0.3アズワン品番64-9370-92内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33121681TYK-10
1,950
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-31
用途: ホームセンターでの購入時
自動車・二輪車・自転車関連業

ペラペラで不安はありますが、ホームセンターで、材料を選ぶ際に、使えそうなので、免許と共に所持しています。耐久性はこれからです。

対象商品 : 33121681
2020-12-10
用途: どうしても計りたいというときの為に

一通り試しに使い方を確認してみました。よっぽどのことが無い限り使うことは無いだろうと思わせる使用感ですが一応手帳に入れています。
150nnの直尺も同じ手帳に入れていますが、直尺で充分な計測が主であればこのカードノギスの出番は無さそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 33121681
2017-09-30
用途: 設計監理者としての携帯用

設計監理者として、建築現場等でいざという時にノギスを持ち歩いていたいという意味で、この携帯しやすいコンパクトさは助かります。本当に薄いので、耐久性は不安ですが、使用頻度が少ない方にはいいかと思います。

対象商品 : 33121681
2016-04-15
用途: 材料の測定

通常はノギスを持ち歩ことは無いのですが、これなら財布に入れられるので気軽にネジ計、板厚等が確認できるので便利です。

対象商品 : 33121681
2020-12-21
用途: 現場調査時の寸法確認用
エムズロック建設業・工事業

思った以上に弾力が有り超薄なので薄い溝内部の直径が測れる。

対象商品 : 33121681
2014-05-20
用途: 寸法の測定。普段ノギスを持ち歩かないが財布に入れておけるのが便利。

もう少しスライド機構がしっかりしていたら安心して使えると思う。

対象商品 : 33121681
2020-07-02
用途: 機械部品の寸法時
笠原製作所

湾曲部寸法を測ると弾性限界を超え折り目がついてしまい使い物にならなくなってしまった。湾曲部には不向きかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする