曜日別特売

タイゴン ラボチューブ R-3603(インチサイズ)

タイゴン ラボチューブ R-3603(インチサイズ) - タイゴン
(1件のレビュー)

透明で柔軟性に優れ、研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用することができます。
流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。
硬質のパイプなどへの装着も簡単にすばやく行うことができます。
長時間の使用においてもクラックが入りにくく、ゴムチューブより気体透過率が低いという特徴を有します。
内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく、洗浄が簡単です。
-43度でも柔軟性を失いません。デュロメーター硬度は、55(Shore A)です。
オートクレーブ滅菌可能。

長さ(m)15材質塩化ビニール系脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74透明硬度55比重1.18引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450内容量1巻(15m)
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φインチ)
外径(Φインチ)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3278739502-002-011/323/320.8
1,800
取扱い終了
代替品有
3278740402-002-021/161/80.8
2,300
取扱い終了
代替品有
3278741302-002-031/163/161.59
6,200
取扱い終了
代替品有
3278742202-002-043/325/320.79
2,900
取扱い終了
代替品有
3278743102-002-053/327/321.59
7,300
取扱い終了
代替品有
3278744702-002-061/83/160.8
3,700
取扱い終了
代替品有
3278745602-002-071/81/41.59
8,900
取扱い終了
代替品有
3278746502-002-085/327/320.8
4,600
取扱い終了
代替品有
3278747402-002-095/329/321.59
10,000
取扱い終了
代替品有
3278749202-002-113/165/161.59
11,200
取扱い終了
代替品有
3278750102-002-123/163/82.38
18,000
取扱い終了
代替品有
3278753502-002-151/43/81.59
13,600
取扱い終了
代替品有
3278754402-002-161/47/16-
24,000
取扱い終了
代替品有
3278755302-002-171/41/2-
29,000
取扱い終了
代替品有
3278756202-002-185/167/161.59
18,000
取扱い終了
代替品有
3278757102-002-195/161/22.38
27,000
取扱い終了
代替品有
3278758702-002-205/169/16-
33,000
取扱い終了
代替品有
3278760502-002-223/81/21.59
21,000
取扱い終了
代替品有
3278761402-002-233/89/16-
28,000
取扱い終了
代替品有
3278762302-002-243/85/8-
41,000
取扱い終了
代替品有
3278763202-002-257/169/16-
26,000
取扱い終了
代替品有
3278748302-002-103/161/40.8
4,600
取扱い終了
3278751702-002-133/167/163.18
26,000
取扱い終了
3278752602-002-141/45/160.79
6,000
取扱い終了
3278759602-002-215/165/8-
49,000
取扱い終了
3278764102-002-267/165/8-
33,000
取扱い終了
3278765702-002-277/1611/16-
46,000
取扱い終了
3278766602-002-281/25/8-
24,000
取扱い終了
3278767502-002-291/211/16-
32,200
取扱い終了
3278768402-002-301/23/4-
45,000
取扱い終了
3278769302-002-311/213/16-
56,600
取扱い終了
3278770202-002-329/163/4-
36,000
取扱い終了
3278771102-002-339/1613/16-
47,600
取扱い終了
3278772702-002-345/813/16-
39,800
取扱い終了
3278773602-002-355/87/8-
51,400
取扱い終了
3278774502-002-365/815/16-
63,000
取扱い終了
3278775402-002-3711/167/8-
43,800
取扱い終了
3278776302-002-383/41-
57,800
取扱い終了
3278777202-002-393/41-1/16-
72,800
取扱い終了
3278778102-002-403/41-1/8-
91,400
取扱い終了
3278779702-002-413/41-1/4-
128,600
取扱い終了
3278780602-002-427/81-1/8-
64,400
取扱い終了
3278781502-002-437/81-3/16-
83,600
取扱い終了
3278782402-002-4411-1/4-
73,200
取扱い終了
3278783302-002-4511-3/8-
114,600
取扱い終了
3278784202-002-4611-1/2-
160,800
取扱い終了
3278785102-002-471-1/81-1/2-
127,400
取扱い終了
3278786702-002-481-1/41-1/2-
88,800
取扱い終了
3278787602-002-491/1/41-5/8-
137,600
取扱い終了
3278788502-002-501-1/41-3/4-
175,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3278739502-002-0140951233ACFJ0000102-002-01 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951233タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278740402-002-0240951242ACFJ0000202-002-02 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951242タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278741302-002-0340951251ACFJ0000302-002-03 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951251タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278742202-002-0440951267ACFJ0000402-002-04 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951267タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278743102-002-0540951276ACFJ0000502-002-05 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951276タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278744702-002-0640951285ACFJ0000602-002-06 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951285タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278745602-002-0740951294ACFJ0000702-002-07 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951294タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278746502-002-0840951303ACFJ0000902-002-08 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951303タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278747402-002-0940951312ACFJ0001002-002-09 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951312タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278749202-002-1140951321ACFJ0001202-002-11 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951321タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278750102-002-1240951337ACFJ0001302-002-12 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951337タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278753502-002-1540951346ACFJ0001702-002-15 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951346タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278754402-002-1640951355ACFJ00018画像準備中タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278755302-002-1740951364ACFJ00019画像準備中タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
42,980
欠品中
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278756202-002-1840951373ACFJ0002202-002-18 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951373タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278757102-002-1940951382ACFJ0002302-002-19 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951382タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278758702-002-2040951391ACFJ00024画像準備中タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278760502-002-2240951407ACFJ0002702-002-22 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 40951407タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278761402-002-2340951416ACFJ00028画像準備中タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278762302-002-2440951425ACFJ00029画像準備中タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3278763202-002-2540951434ACFJ00032画像準備中タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン1巻(15m)
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32787404
2010-11-26
用途: 実験での圧力測定用配管
教育・研究機関

内径1/16"サイズのチューブはなかなか見つからなくて困っていまし.
この商品は硬さも丁度よく取り回しやすいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする