曜日別特売

六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)

六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) - BONDHUS六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) - BONDHUS
(7件のレビュー)

通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼質量(g)360硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(9本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33123894SBLX9M
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33123894
2023-10-25
用途: バイクの整備で使用
金融・保険業

確かボンダスって最初に角度使用が出来る六角レンチ作ったメーカーだったと思います。当時、ボンダスタイプって呼ばれてました。高価でしたが今はリーズナブルになりました。

対象商品 : 33123894
2021-04-24
用途: 8.10のサイズをもっていなかったので購入

8.10のサイズをそれなりのメーカー品で購入すると、本製品の半額程度かかるので、購入しました、。他の工具はPB(ミリ),BONDHUS(インチ)をもっていましたので、今回は首下ショートを購入しました、工具は、価格の安いのは購入しない事にしてますが、PBはあまりに高価で、本製品を購入しました

対象商品 : 33123894
2017-10-04
用途: 趣味のネジまわし。
MAR SURFBOARDS

狭いところでは当然使いやすいですが、曲がりが短いのでボールポイント側で使うときは全くトルクをかけられないです。通常の曲がり長ならメガネレンチなどを引っ掛けて使えますがこれはチョット無理。なのでボールポイント側は使いませんね。ただし短い側がこれを使うと便利な場所は意外に多い。結局Lキー六角レンチは複数種類買ってしまうことになるため信頼できる強度と精度で手頃な値段はボンダスかエイトを買うことになり、両方とも安いし通販で買える昨今はとても便利な世の中だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 33123894
2017-05-27
用途: 産業機械組立
製造業

ボルトの六角穴にカッチリハマリます。
スタビレンチは毎日使う物でも無いのであまり高価格品には手が出しづらかったのですがこの価格で品質は一級品だと思います。

対象商品 : 33123894
2017-05-22
用途: 機械メンテ
サービス業

スペースの少ない場所でも、作業性は非常に良いです。
精度も良いと、感じました。

対象商品 : 33123894
2016-12-14
用途: 整備時

値段以上に精度よく全く問題なく使えています。セットで1万位するようなお高い6角買うなら私は間違いなくこれを買います!

対象商品 : 33123894
2011-10-17
用途: 一般作業/機械調整

残念ながら小さいレンチが数本曲がっていたためそのままでは使用出来ず。
簡単に補正できる物であったため返送手配は行わなかったが品質管理が甘い模様。
ただしレンチの精度はかなり高い物でWERAやPBの製品より遊びが少な目。
食いつきでのタイトさを求めるのであればこの製品は非常に優れている。
WERA、PB、ミトロイの物に比べ価格が半値以下とスタビレンチとして
ブランド品でありながらかなり安い部類であり魅力的。
なお現行の物はホルダーにメーカーロゴのゴリラが入っていないようです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。メーカーに品質向上と検品の徹底を申し伝えました。また画像についても変更いたしました。貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする