曜日別特売

植物油脂系離型剤 ペインタブル201

植物油脂系離型剤 ペインタブル201 - 東洋化学商会
(2件のレビュー)

植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)

仕様後塗装可成分植物油類使用温度範囲(℃)10~80保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分植物性耐熱温度(℃)~60粘度液状対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量55mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33183534TAC-705
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33183534
2020-04-08
用途: プラスチック製品の射出成形

性能は他の離型剤と比べて遜色なし。植物油脂系という事で安心感が有ります。

対象商品 : 33183534
2018-07-13
用途: シリコーン型とウレタン樹脂の離型
製造業

スプレー&ペインタブルは、量産時の作業性にはとても便利です。今回は3本目のリピートで、今後も使用していこうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする