曜日別特売

印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール

印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール - 東洋化学商会
(7件のレビュー)

印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。
他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。
また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。
安全と機能性を重視した商品となっております。

用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。成分LPG 可燃性使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量17mLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33183543TAC-301
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: テーブルの滑りをよくする
個人のお客様

長らく使用しており特に問題はありません
作業性を考えて使用しています

対象商品 : 33183543
2022-08-30
用途: 製本のすべり
タツミ印刷株式会社

製本の紙のすべりに使用していますが、他の製品に比べ、少しべたつくのが欠点ですね。

対象商品 : 33183543
2021-07-21
用途: 機械のメンテナンス

値段は少し高いが、安物はそれなりであり
効果も良くないと思う

対象商品 : 33183543
2020-09-23
用途: 断裁機の手入れ
製造業

断裁機の防錆メンテナンスに使用していますが特に問題ありません。

対象商品 : 33183543
2020-07-21
用途: 印刷の途中工程で使います。
株式会社キンコードウ

印刷現場の意見で色々試しましたが、使いやすいので使っています。

対象商品 : 33183543
2017-10-12
用途: 断裁時
製造業

断裁時に使います。車への荷物搬入時のも荷台に使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 33183543
2015-03-15
用途: ミシン
伊藤刺繍

この商品はずっと使っていますがものたろうで初めて購入しました。安く購入出来て感謝しています。またお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする