旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケットレンチセット
セット内容
12角ソケット10本(10、12、13、14、15、17、19、21、23、26mm)
ライツール ラチェットハンドル JIS小判型
スライドTハンドル 250mm
ソケット用エキステンションバー 150mm
セット商品数
13
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トラスコ品番
376-7281
質量(kg)
2.5
ケース寸法(mm)
105×290×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(13点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33127087
VO4100
¥
28,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください