曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
セット内容
12角ソケット15本(9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32mm)
ライツール ラチェットハンドル JIS 小判型
ソケット用ナットスピンナーハンドル 380mm
ソケット用エキステンションバー 150mm
スライドTハンドル 250mm
ソケット用クロスバー 250mm
セット商品数20差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番376-7329質量(kg)4.7ケース寸法(mm)150×450×55RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33127096VO4150
47,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする