旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケットレンチセット
セット内容
12角ソケット8本(24、27、30、32、36、41、46、50mm)
ラチェットハンドル
スライドTハンドル500mm
ソケット用エキステンションバー(200、400mm)
セット商品数
12
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
トラスコ品番
816-5796
質量(kg)
10.2
ケース寸法(mm)
145×510×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(12点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33127114
VO6081
¥
83,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください