曜日別特売

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業
(11件のレビュー)
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34563672L61/8マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
580
288
317(税込)
当日出荷
34563681L81/4マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
580
288
317(税込)
当日出荷
34563697L103/8マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
580
288
317(税込)
当日出荷
34563706L151/2マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
290
149
164(税込)
当日出荷
34563715L203/4マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
410
209
230(税込)
当日出荷
34563724L251マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
710
359
395(税込)
当日出荷
34563733L321.25マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
1,270
619
681(税込)
当日出荷
34563742L401.5マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
1,510
738
812(税込)
当日出荷
34563751L502マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
2,220
999
1,099(税込)
当日出荷
34563767BL652.5マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
4,750
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
34563776BL803マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
7,010
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
34563785BL1004マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
11,730
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
34563794BL1255マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
37,770
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34563803BL1506マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
52,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090215BL-1/861/8黒心可鍛鋳鉄
580
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090224BL-1/481/4黒心可鍛鋳鉄
580
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090240BL-3/8103/8黒心可鍛鋳鉄
580
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090249BL-1/2151/2黒心可鍛鋳鉄
290
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090258BL-3/4203/4黒心可鍛鋳鉄
410
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090267BL-1251黒心可鍛鋳鉄
710
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090276BL-11/4321.25黒心可鍛鋳鉄
1,270
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090285BL-11/2401.5黒心可鍛鋳鉄
1,510
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
63090294BL-2502黒心可鍛鋳鉄
2,220
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34563742
2023-06-08
用途: 冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 34563706
2019-07-12
用途: ガス工事
松原ガス設備機器

品質がいい
他の購買先の商品と比較しても価格も高くない

対象商品 : 34563697
2017-12-22
用途: ベビコンの改造

ひょうたんマークのこのシリーズは、頑丈で精度も高い。

対象商品 : 34563706
2017-05-20
用途: 機械のメンテ
製造業

安価で問題なく使用できるのでまた機会があれば購入します。

対象商品 : 34563681
2019-03-12
用途: 水道配管

水道配管の補修用として在庫購入、現在未使用なので使用感は不明ですが、しっかりした作りの印象です。

対象商品 : 34563706
2016-10-21
用途: エアーの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

老舗のひょうたんマークは安心して使えます、製品も良い物です

対象商品 : 34563697
2015-03-29
用途: エアー配管

簡単に買えて便利です。

対象商品 : 34563706
2018-03-31
用途: 水道管の修理
運輸・通信業

水道管の凍結で漏水したので修理の為に使用した。何の問題も有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする