曜日別特売

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業
(7件のレビュー)
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34563812T61/8
870
429
472(税込)
当日出荷
34563821T81/4
870
429
472(税込)
当日出荷
34563837T103/8
870
429
472(税込)
当日出荷
34563846T151/2
540
269
296(税込)
当日出荷
34563855T203/4
650
339
373(税込)
当日出荷
34563864T251
1,030
499
549(税込)
当日出荷
34563873T321.25
1,760
869
956(税込)
当日出荷
34563882T401.5
2,170
999
1,099(税込)
当日出荷
34563891T502
3,350
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34563907BT652.5
7,350
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
34563916BT803
10,690
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
34563925BT1004
18,000
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
34563934BT1255
53,460
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34563943BT1506
81,080
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: コプッレサーの修理
運輸・通信業

エアホースの接続口を増設するために購入しました。こちらの方では、このサイズの入手が艱難でしたので助かりました。

対象商品 : 34563821
2024-05-21
用途: エア配管の分岐のため
貝印株式会社卸売・小売業

問題なく取り付けることができた。
サイズが分かり辛いためイラスト表記すると良い。

対象商品 : 34563846
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 34563821
2021-03-16
用途: 加工作業時
製造業

加工部署から依頼で注文しました。あちこち探し回らなくても、御社のカタログにあるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34563864
2023-04-14
用途: 器材作成の為
その他業種

今度は、大き過ぎたので使用しませんでした。
サイズがわかりづらいです。

対象商品 : 34563821
2014-10-14
用途: エアー、蒸気配管

日立金属の製品なので安心して使用出来ます。価格も近所の工具店より安価で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34563812
2014-08-05
用途: 空気・冷却水配管

以前から使っていた信頼のひょうたん印です。
めっきが厚く丈夫で、パイプレンチで傷が付いても10年くらいじゃ剥げませんし錆びません。
以前は出入りの商社で頼んでいましたが、納期が・・・だったので、モノタロウで頼んだところ、翌日に入荷しました。
1個づつ小分け袋に入っていて、間違いはないのですが、注文コードが長いので肝心のサイズ部分が「(1/」までしか印字されておらず、サイズ分け確認は結局目視でせざるをえないのが残念。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする