曜日別特売

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業
(2件のレビュー)
使用流体空気、ガス、油、水形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34564686U81/4マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
1,960
959
1,055(税込)
当日出荷
34564695U103/8マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
1,960
959
1,055(税込)
当日出荷
34564704U151/2マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
1,600
779
857(税込)
当日出荷
34564713U203/4マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
1,940
929
1,022(税込)
当日出荷
34564722U251マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
2,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34564731U321.25マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
3,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34564747U401.5マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
4,980
2,398
2,638(税込)
当日出荷
34564756U502マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
7,390
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34564765U652.5マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
16,110
7,798
8,578(税込)
当日出荷
34564774U803マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
20,550
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
34564783U1004マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
40,410
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34564792U1255マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
94,530
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34564801U1506マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
145,110
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092078U-1/861/8黒心可鍛鋳鉄
1,960
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34564722
2014-08-26
用途: 既存設備の交換用

何も問題無し、更にコストダウンを目指して下さい。

対象商品 : 34564704
2013-05-09
用途: 築20年超のマンションのユニットバス水栓配管修理
河野ビル

ユニットバス水栓を交換する際、配管に液状シールで取り付けられていたユニオンのオス側か緩まず、水栓配管部を金のこで切断しました。ユニオンのオス側だけ必要でこの商品を購入し、無事に作業ができました。できれば、亜鉛メッキではなく、エスロコートの商品も扱って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする