曜日別特売

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業
(3件のレビュー)
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34564957BCA61/8
800
399
439(税込)
当日出荷
34564966BCA81/4
800
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
34564975BCA103/8
800
399
439(税込)
当日出荷
34564984BCA151/2
710
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
34564993BCA203/4
810
399
439(税込)
当日出荷
34565002BCA251
1,010
499
549(税込)
当日出荷
34565011BCA321・1/4
1,450
699
769(税込)
当日出荷
34565027BCA401・1/2
1,670
799
879(税込)
当日出荷
34565036BCA502
2,240
999
1,099(税込)
当日出荷
34565045BCA652・1/2
3,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34565054BCA803
5,280
2,698
2,968(税込)
当日出荷
34565063BCA1004
11,420
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
34565072BCA1255
25,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34565081BCA1506
36,120
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34564984
2018-12-04
用途: テナントさんが退去されたときに配管の端末が外したままになっていたためとりつけました。
髙取建築事務所建設業・工事業

シ-ルテ-プを巻いてねじ込むだけのことですので何の問題もなくできました。発注してから2日位で届き感謝しております。

対象商品 : 34564966
2018-12-16
用途: 油圧機械の修理
農・林・水産業

安くても大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

1が参考にしています
2018-12-16
用途: 油圧機械の修理
農・林・水産業

値段が安くても大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする