曜日別特売

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) - 桑名金属工業
(5件のレビュー)
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34565097SL61/8
870
429
472(税込)
当日出荷
34565106SL81/4
870
429
472(税込)
当日出荷
34565115SL103/8
870
429
472(税込)
当日出荷
34565124SL151/2
720
359
395(税込)
当日出荷
34565133SL203/4
790
389
428(税込)
当日出荷
34565142SL251
1,270
619
681(税込)
当日出荷
34565151SL321・1/4
1,960
949
1,044(税込)
当日出荷
34565167SL401・1/2
2,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34565176SL502
3,770
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
34565185SL652・1/2
8,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
34565194SL803
12,770
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
34565203SL1004
23,950
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34565167
2023-06-08
用途: 冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 34565185
2023-05-04
用途: 井戸の揚水ポンプに使用中
有限会社ティアンドティシステムズ

使用感について特に問題なく動作してます。おすすめです。

対象商品 : 34565133
2022-05-23
用途: 配管工事
教育・研究機関

1個から購入できるのでホームセンターに有るのか確かめに行かなくても済む為助かる。

対象商品 : 34565133
2019-03-01
用途: 配管工事
建設業・工事業

やっぱりブランドは安心感があります。モノタロウもいいですけどね~

対象商品 : 34565124
2018-01-12
用途: 灯油タンク 小出し口

見た目がきれいでした、きちんと装着できました、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする