桑名金属工業
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手
(1件のレビュー)
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管
JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
仕様
バンド付
材質
JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5
形状
径違いクロス
色
白
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
規格
JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
表面処理
どぶめっき
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
25×25×20×20
32×32×20×20
40×40×20×20
40×40×25×25
50×50×20×20
50×50×25×25
50×50×40×40
65×65×25×25
65×65×50×50
呼び径B1(inch)
選択してください
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
呼び径B2(inch)
3/4
1
1-1/2
2
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径B1(inch)
呼び径B2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34565903
BRCR
25×25×20×20
1
3/4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34565912
BRCR
32×32×20×20
1-1/4
3/4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34565921
BRCR
40×40×20×20
1-1/2
3/4
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34565937
BRCR
40×40×25×25
1-1/2
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34565946
BRCR
50×50×20×20
2
3/4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34565955
BRCR
50×50×25×25
2
1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34565964
BRCR
50×50×40×40
2
1-1/2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34565973
BRCR
65×65×25×25
2-1/2
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34565982
BRCR
65×65×50×50
2-1/2
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材