45°エルボ 管端防食管継手

45°エルボ 管端防食管継手 - 桑名金属工業45°エルボ 管端防食管継手 - 桑名金属工業
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状エルボ45°ねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34591837PQWKBL4527151/2
1,170
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
34591846PQWKBL4532203/4
1,270
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
34591855PQWKBL4538251
1,730
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
34591864PQWKBL4546321・1/4
2,430
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
34591873PQWKBL4548401・1/2
3,240
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
34591882PQWKBL4557502
4,420
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
34591891PQWKBL4569652・1/2
9,410
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
34591907PQWKBL4578803
12,770
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34591916PQWKBL45971004
21,020
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする