曜日別特売

合フランジ5KF 管端防食管継手

合フランジ5KF 管端防食管継手 - 桑名金属工業合フランジ5KF 管端防食管継手 - 桑名金属工業合フランジ5KF 管端防食管継手 - 桑名金属工業
形状フランジ使用温度範囲(℃)0~40適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34592354PQWK-5KF6585362912414203/4PTネジ
3,080
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592363PQWK-5KF7595443212414251PTネジ
4,310
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592372PQWK-5KF90115533515416321.25PTネジ
5,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592381PQWK-5KF95120603515416401.5PTネジ
5,940
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592397PQWK-5KF105130733815414502PTネジ
6,860
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592406PQWK-5KF130155914215414652.5PTネジ
10,170
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592415PQWK-5KF1451801054616414803PTネジ
12,530
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592424PQWK-5KF16520013352198161004PTネジ
15,820
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63092324PQWK-5KF-12520023515655198161255管用テーパねじ
29,630
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63092340PQWK-5KF-15023026518455198181506管用テーパねじ
33,280
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする