桑名金属工業
合フランジ10KF 管端防食管継手
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状
フランジ
ねじの種類
PTネジ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T(mm)
寸法h(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34592433
PQWK-10KF
75
100
36
29
15
4
18
20
3/4
¥
3,640
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
34592442
PQWK-10KF
90
125
44
32
19
4
18
25
1
¥
4,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
34592451
PQWK-10KF
100
135
53
35
19
4
20
32
1・1/4
¥
6,210
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592467
PQWK-10KF
105
140
60
35
19
4
20
40
1・1/2
¥
6,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592476
PQWK-10KF
120
155
73
38
19
4
16
50
2
¥
8,290
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
34592485
PQWK-10KF
140
175
91
42
19
4
18
65
2・1/2
¥
11,820
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592494
PQWK-10KF
150
185
105
46
19
8
18
80
3
¥
13,480
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592503
PQWK-10KF
175
210
133
52
19
8
18
100
4
¥
17,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材