曜日別特売

径違いエルボ 管端防食管継手

径違いエルボ 管端防食管継手 - 桑名金属工業径違いエルボ 管端防食管継手 - 桑名金属工業径違いエルボ 管端防食管継手 - 桑名金属工業径違いエルボ 管端防食管継手 - 桑名金属工業径違いエルボ 管端防食管継手 - 桑名金属工業
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
形状
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34592512PQWK-RL2930エルボ90°20×153/4×1/2
1,060
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592521PQWK-RL3233エルボ90°25×151×1/2
1,560
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592537PQWK-RL3435エルボ90°25×201×3/4
1,560
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592546PQWK-RL3840エルボ90°32×201・1/4×3/4
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592555PQWK-RL4042エルボ90°32×251・1/4×1
2,500
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592564PQWK-BRL3843エルボ90°40×201・1/2×3/4
4,120
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592573PQWK-RL4145エルボ90°40×251・1/2×1
3,470
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592582PQWK-RL4548エルボ90°40×321・1/2×1・1/4
3,470
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592591PQWK-BRL4149エルボ90°50×202×3/4
6,190
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592607PQWK-BRL4451エルボ90°50×252×1
6,190
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592616PQWK-RL4854エルボ90°50×322×1・1/4
5,220
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592625PQWK-RL5255エルボ90°50×402×1・1/2
5,220
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592643PQWK-BRL5562エルボ90°65×402・1/2×1・1/2
12,790
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592652PQWK-BRL6065エルボ90°65×502・1/2×2
12,790
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592661PQWK-BRL6272エルボ90°80×503×2
16,320
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592677PQWK-BRL7275エルボ90°80×653×2・1/2
16,320
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592686PQWK-BRL8391エルボ90°100×804×3
28,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85942412PQWK-BRL6987エルボ90°100×504×2
33,530
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85942421PQWK-BRL7890エルボ90°100×654×2・1/2
28,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
34592634PQWK-RL--径違いエルボ65×252・1/2×1
7,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする