曜日別特売

径違いチーズ 管端防食管継手

径違いチーズ 管端防食管継手 - 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手 - 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手 - 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手 - 桑名金属工業
形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34592695PQWK-RT293020×153/4×1/2PTネジ
1,270
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592704PQWK-RT323325×151×1/2PTネジ
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34592713PQWK-RT343525×201×3/4PTネジ
1,830
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592722PQWK-RT384032×201・1/4×3/4PTネジ
2,960
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592731PQWK-RT404232×251・1/4×1PTネジ
2,960
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592747PQWK-RT354240×151・1/2×1/2PTネジ
4,420
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592756PQWK-RT384340×201・1/2×3/4PTネジ
4,420
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592765PQWK-RT414540×251・1/2×1PTネジ
3,750
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592774PQWK-RT454840×321・1/2×1・1/4PTネジ
3,750
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592783PQWK-RT384850×152×1/2PTネジ
6,190
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592792PQWK-RT414950×202×3/4PTネジ
6,190
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592801PQWK-RT445150×252×1PTネジ
6,190
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
34592817PQWK-RT485450×322×1・1/4PTネジ
5,220
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592826PQWK-RT525550×402×1・1/2PTネジ
5,220
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592835PQWK-BRT445865×202・1/2×3/4PTネジ
16,320
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592844PQWK-BRT486065×252・1/2×1PTネジ
16,320
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592853PQWK-BRT556265×402・1/2×1・1/2PTネジ
13,740
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592862PQWK-BRT606565×502・1/2×2PTネジ
13,740
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592871PQWK-BRT466680×203×3/4PTネジ
21,090
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592887PQWK-BRT506880×253×1PTネジ
21,090
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592896PQWK-BRT557080×323×1・1/4PTネジ
21,090
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592905PQWK-BRT587280×403×1・1/2PTネジ
21,090
14,980
16,478(税込)
当日出荷
34592914PQWK-BRT627280×503×2PTネジ
17,770
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592923PQWK-BRT727580×653×2・1/2PTネジ
17,770
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592932PQWK-BRT5480100×204×3/4PTネジ
34,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592941PQWK-BRT5783100×254×1PTネジ
34,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592957PQWK-BRT6186100×324×1・1/4PTネジ
34,680
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
34592966PQWK-BRT6386100×404×1・1/2PTネジ
34,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592975PQWK-BRT6987100×504×2PTネジ
34,680
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592984PQWK-BRT7890100×654×2・1/2PTネジ
29,230
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34592993PQWK-BRT8391100×804×3PTネジ
29,230
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85942437PQWK-RT343832×151・1/4×1/2PTネジ
3,530
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85942446PQWK-BRT415765×152・1/2×1/2PTネジ
16,320
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85942455PQWK-BRT526265×322・1/2×1・1/4PTネジ
16,320
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85942464PQWK-BRT436580×153×1/2PTネジ
21,090
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85942473PQWK-BRT5079100×154×1/2PTネジ
34,680
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63092148PQWK-BRT-6X4--150×1006×4管用テーパねじ
114,480
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする