桑名金属工業
A形エルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状
エルボ90°
材質
マレブル
ねじの種類
PTネジ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34593185
PQWK-AL
27
15
1/2
¥
1,030
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34593194
PQWK-AL
32
20
3/4
¥
1,190
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34593203
PQWK-AL
38
25
1
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
85942577
PQWK-AL
46
32
1・1/4
¥
3,330
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85942586
PQWK-AL
48
40
1・1/2
¥
4,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85942595
PQWK-AL
57
50
2
¥
5,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材