曜日別特売

A形チーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手

A形チーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 - 桑名金属工業A形チーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 - 桑名金属工業
形状チーズねじの種類PTネジ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34593221PQWK-AT3232203/4マレブル
1,510
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
34593212PQWK-AT-----
690
取扱い終了
34593237PQWK-AT-----
1,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする