曜日別特売

A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手

A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 - 桑名金属工業A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 - 桑名金属工業
(1件のレビュー)
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状ソケット材質マレブル使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34593246PQWK-AS151/2
1,100
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
34593255PQWK-AS203/4
1,190
859
945(税込)
当日出荷
34593264PQWK-AS251
1,670
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
85942604PQWK-AS321・1/4
2,780
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
85942613PQWK-AS401・1/2
3,410
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
85942622PQWK-AS502
4,910
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34593246
2018-02-10
用途: 給水工事
小嶋設備

水栓を取り付ける際にコアが入ってないので扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする