曜日別特売

A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手

A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 - 桑名金属工業A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 - 桑名金属工業
規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状チーズ材質マレブルねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34593307PQWK-ART293020×153/4×1/2
1,940
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
34593316PQWK-ART323325×151×1/2
2,620
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
34593325PQWK-ART343525×201×3/4
2,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする