曜日別特売

オスアダプターソケット 管端防食管継手

オスアダプターソケット 管端防食管継手 - 桑名金属工業オスアダプターソケット 管端防食管継手 - 桑名金属工業

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)

規格
日本水道協会品質認証センター認証品
日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状ソケットねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1接着剤エポキシ系接着剤適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水材質(カラー)PBT材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂絶縁インナー青銅(鉛レス)絶縁コーティングエポキシ樹脂内容量1個
注意
※青銅製ねじ部には器具・水栓を接続し、ライニング鋼管は接続しないでください。
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
二面幅H(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34593501PQWK-ZMS65六角/29151/2
5,830
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
34593517PQWK-ZMS71六角/32.5203/4
6,650
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34593526PQWK-ZMS82六角/39.5251
9,450
6,698
7,368(税込)
当日出荷
34593535PQWK-ZMS90六角/48.3321・1/4
13,100
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34593544PQWK-ZMS97六角/56401・1/2
16,310
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34593553PQWK-ZMS107八角/68502
19,130
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする