曜日別特売

表示器GT12 4.6型

表示器GT12 4.6型 - Panasonic(パナソニック)
機能
【部品機能】
メッセージ、ランプ、スイッチ、データ、バーグラフ、時計、キーボード、折れ線グラフ部品、アラームリスト部品
【デバック機能】
パソコンとPLCの間にGTをはさむことにより、パソコンとPLCを直接つながずにデバックが可能
【画面作成】
専用ソフトウェアを使用
表示可能フォントサイズ
固定(GTWIN):1/4角(8×8)
半角(16×8)
全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能
True Type(GTWIN):10~120ドット
指定可能画面No.
ベース画面/No.0~3FF
キーボード画面/No.0~7
画面サイズ4.6型表示色2色(黒/白、8階調)ドット数(W×H)320×120ドット質量(g)約240文字種別日、英、簡体字中国語、繁体字中国語、韓、ドイツ、イタリア、スペイン、フランス、トルコ消費電力(W)1.7以下その他の機能レシピ機能、流れ表示機能、デバイス書き込み機能、アラーム履歴機能、アラームリスト機能、表示言語切替機能、GTリンク機能、オペレーションセキュリティ機能絶縁方式-電源(DC-V)24使用周囲温度(℃)0~50保存温湿度範囲10~85%RH(25℃において結露なきこと)耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間) 複振幅0.75mmX、Y、Z各方向10分間耐衝撃(耐久)98m/s2以上X、Y、Z各方向4回使用周囲湿度20~85%RH(25℃において結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4通信機能相手機器から応答がなかった場合、自動的に通信速度を変更時計機能本体に時計内蔵(PLCの時計を参照しての表示も可能)(※別途電池をご購入下さい)有効寸法(mm)表示部/108.8(W)×40.8(H)コントラストタッチパネル操作によりコントラスト調整が可能耐重量ノイズ1000V[P-P]以上 パルス幅50ns,1μs 電源端子間(ノイズシュミレータによる)耐環境性IP67(初期状態において)表示素子STN モノクロLCD表示可能図形直線、連続直線、四角形、円、楕円、円弧、楕円弧、扇型、楕扇型、面取り四角、ビットマップ登録可能画面数約250(2階調)、約200(8階調)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34555123AIG12GQ12DAIG12GQ12D
39,800
取扱い終了
返品不可
34555132AIG12GQ13DAIG12GQ13D
39,800
取扱い終了
返品不可
34555141AIG12GQ14DAIG12GQ14D
41,800
取扱い終了
返品不可
34555157AIG12GQ15DAIG12GQ15D
41,800
取扱い終了
返品不可
34555166AIG12MQ12DAIG12MQ12D
39,800
取扱い終了
返品不可
34555175AIG12MQ13DAIG12MQ13D
39,800
取扱い終了
返品不可
34555184AIG12MQ14DAIG12MQ14D
41,800
取扱い終了
返品不可
34555193AIG12MQ15DAIG12MQ15D
41,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする