曜日別特売

TPX テクノボトル

TPX テクノボトル - アズワンTPX テクノボトル - アズワンTPX テクノボトル - アズワンTPX テクノボトル - アズワン

耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。
オートクレーブ可能です。

材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン内容量1本
注意
※目盛は付いておりません。
※オートクレーブにかける際は蓋を外してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40412574100ML10033.0×52.0×85.5(89.0)
410
406
447(税込)
当日出荷
46788402250ML25033.0×62.0×125.5(129.0)
660
653
718(税込)
当日出荷
38850332500ML50042.3×75.0×160.0(163.5)
910
901
991(税込)
当日出荷
467884111000ML100042.5×95.0×194.0(197.5)
1,260
1,247
1,372(税込)
当日出荷
33145743250ML25026.5×59.5×128.5(132.0)
470
取扱い終了
代替品有
33145752500ML50039.0×72.5×163.5(168.0)
670
取扱い終了
代替品有
331457611000ML100039.0×90.0×206.5(211.0)
900
取扱い終了
代替品有
33145734100ML10026.5×44.5×96.5(100.0)
292
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33145743250ML46788402250ML250ML TPX テクノボトル アズワン 46788402TPX テクノボトルアズワン1本
653
税込718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33145752500ML38850332500ML500ML TPX テクノボトル アズワン 38850332TPX テクノボトルアズワン1本
901
税込991
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
331457611000ML467884111000ML1000ML TPX テクノボトル アズワン 46788411TPX テクノボトルアズワン1本
1,247
税込1,372
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする