曜日別特売

アイボーイ細口びんSCC

アイボーイ細口びんSCC - アズワンアイボーイ細口びんSCC - アズワンアイボーイ細口びんSCC - アズワンアイボーイ細口びんSCC - アズワンアイボーイ細口びんSCC - アズワン

ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。
蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。
耐薬品性に優れています。
アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
液漏れテスト合格済。

材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110仕様液漏れテスト合格済内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33182292100mL1007-2101-0116×47×100
2,950
2,921
3,213(税込)
翌々日出荷
33182301250mL2507-2101-0216×62×133
3,950
3,911
4,302(税込)
翌々日出荷
33182317500mL5007-2101-0320×76×167
5,500
5,445
5,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする