アルトロン 静電防止

アルトロン 静電防止 - 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)
(1件のレビュー)

静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。
静電防炎タイプは塵・埃等による汚れの付着が少ないです。

幅(mm)1830長さ(m)50材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム形状ビニールカーテン遮光率(%)-内容量1個
注意
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33182764静電防止0.10.1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33182773静電防止0.20.2
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33182764
2021-10-04
用途: 簡易クリーンルーム
製造業

透明度が予想以上にありました。なかなか明るいです。
欲を言えば、ゆがみがもう少しなければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
①本シートはクリーンルーム内で製造されていますでしょうか。
②芯はプラ製(紙製以外)でしょうか。
③クリーンルーム内使用を想定されている製品でしょうか。
回答:
①このシートはクリーンルームで製造されておりません。
②芯は軟質塩化ビニルです。
③クリーンルーム内での使用も想定されております。
対象商品:
33182764
2014-01-27

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする