アズワン
ウレタネックスロング手袋
柔軟性と弾力性に優れ、肌触りがソフトです。
高い透湿性・耐油性・耐薬品性を持っています。
袖口にずれ落ち防止のゴム付きです。
アズワン品番
8-3042-01
材質
PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)
30~50
入数(枚)
20
機能
耐油・耐薬品・透湿性
全長(cm)
60
左右区別
左右兼用
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33168773
-
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください