曜日別特売

ウレタンチューブ(U-ソフト)

ウレタンチューブ(U-ソフト) - アオイウレタンチューブ(U-ソフト) - アオイウレタンチューブ(U-ソフト) - アオイウレタンチューブ(U-ソフト) - アオイ

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。

材質軟質ウレタン透明長さ(m)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃内容量1巻(20m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33153872U-9204-N-20M1-8887-01
1,980
1,960
2,156(税込)
8日以内出荷
33153881U-9206-N-20M1-8887-02
3,080
3,049
3,354(税込)
当日出荷
33153897U-9208-N-20M1-8887-03
5,940
5,881
6,469(税込)
24日以内出荷
33153906U-9210-N-20M1-8887-04
8,800
8,712
9,583(税込)
翌々日出荷
33153915U-9212-N-20M1-8887-05
12,100
11,979
13,177(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする