ガスフィルターガン

ガスフィルターガン - フロロウエアー/インテグリス

0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。
クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。

アズワン品番1-5671-01仕様本体材質本体・トリガー/ナイロン、バルブシステム/ステンレス(SUS303)、フィルターシール・ハウジング用O-リング/EPDM寸法(mm)172×113×30質量(g)150接続方法1/4NPTメス耐圧(MPa)最大許容入口側圧力/0.4MPa(at20℃)、最大許容逆差圧/0.03MPa(at20℃)使用流体CDA(クリーンドライエア)、窒素内容量1個
注意
※本体には、フィルター・スパイラルチューブは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33182904WGGB 01K AG
39,800
39,799
43,779(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする