曜日別特売

クリーンルーム用ディスポマスク(個別包装)

クリーンルーム用ディスポマスク(個別包装) - アズワン

1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。

種別簡易マスク材質マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス幅(mm)180電圧8.5V/mm2(静電圧)構造3層アズワン品番9-5035-11クラス100対応内容量1箱(2000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331832361ケース(40箱入)プリーツ型ホワイト耳かけ個包装2000
84,000
83,160
91,476(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする