曜日別特売

サニメント手袋(ポリパック)

サニメント手袋(ポリパック) - アズワンサニメント手袋(ポリパック) - アズワン

発塵性を少しでも低くするためにポリパックしています。

入数(枚)1000粉有無粉無材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03規格食品衛生法適合内容量1袋(100枚×10パック)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
手の平幅(cm)
入数(枚)
エンボス加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33180323スタンダードLL0.0329151000外エンボス加工(エンボスL)
8,200
8,118
8,930(税込)
翌々日出荷
33180332スタンダードMM0.0328.512.51000外エンボス加工(エンボスM)
8,200
8,118
8,930(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする