アズワン
サニメント手袋(ポリパック・エンボス)
発塵性を少しでも低くするためにポリパックしています。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.035
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
入数(枚)
1000
内容量
1箱(100枚×10パック)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
エンボス加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33180341
エンボスL
L
29
15
外エンボス加工(エンボスL)
¥
9,930
¥
9,831
¥
10,814
(税込)
翌々日出荷
33180357
エンボスM
M
28.5
12.5
外エンボス加工(エンボスM)
¥
9,930
¥
9,831
¥
10,814
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください