アズワン
サン・フーズホース
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。
半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)
10
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
耐熱温度(℃)
-20~+70(無荷重にて)
仕様
食品衛生法適合商品
色
半透明
適合規格
食品衛生法
最低使用温度(℃)
-20
内容量
1巻(10m)
全7種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
選択してください
6×11
8×13.5
10×16
12×18
15×22
19×26
25×33
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33152901
SF-6
6×11
6-311-01
1(常温)
¥
8,150
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33152917
SF-8
8×13.5
6-311-02
1(常温)
¥
11,800
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33152926
SF-10
10×16
6-311-03
1(常温)
¥
14,600
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33152935
SF-12
12×18
6-311-04
0.8(常温)
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33152944
SF-15
15×22
6-311-05
0.8(常温)
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
当日出荷
33152953
SF-19
19×26
6-311-06
0.8(常温)
¥
29,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33152962
SF-25
25×33
6-311-07
0.5(常温)
¥
40,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください