曜日別特売

シリコンスポンジシート RA

シリコンスポンジシート RA - アズワンシリコンスポンジシート RA - アズワンシリコンスポンジシート RA - アズワンシリコンスポンジシート RA - アズワン
(2件のレビュー)

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。

材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33158605300mm角×2mmt5-3030-01
7,810
7,800
8,580(税込)
当日出荷
33158614300mm角×3mmt5-3030-02
9,350
9,340
10,274(税込)
当日出荷
33158623300mm角×4mmt5-3030-03
11,600
11,500
12,650(税込)
当日出荷
33158632300mm角×5mmt5-3030-04
13,400
13,300
14,630(税込)
当日出荷
33158641500mm角×2mmt5-3031-01
7,990
7,980
8,778(税込)
当日出荷
33158657500mm角×3mmt5-3031-02
9,230
9,220
10,142(税込)
当日出荷
33158666500mm角×4mmt5-3031-03
11,300
11,200
12,320(税込)
翌々日出荷
33158675500mm角×5mmt5-3031-04
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33158614
2018-09-10
用途: 金型予熱ヒーターの断熱用材
株式会社オーレックス

「スポンジシート」とあるように、微発泡のシリコーンゴム製です。
表面には発泡断面はなく、薄板状に成形されたものなので、平滑な表面です。
カットする際は、鋭角な切込みをすると角の部分から裂けやすいので、注意してください。

2が参考にしています
対象商品 : 33158675
2015-11-03
用途: -50°~+150°での断熱

熱膨張分を見ておかないといけません、2mm程度膨張は見ておく事。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする