曜日別特売

シリコンマット

シリコンマット - サカセシリコンマット - サカセシリコンマット - サカセ

滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。

材質シリコン耐熱温度(℃)180℃内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
耐熱温度(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33158973K-L335×229×4180℃6-731-01
5,900
5,890
6,479(税込)
当日出荷
33158982K-S250×200×4180℃6-731-02
4,100
4,090
4,499(税込)
当日出荷
33158991R-D260×180×4180℃6-731-03
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33159007R-MΦ190×4180℃6-731-04
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする