シリコン排気管

シリコン排気管 - アズワンシリコン排気管 - アズワン

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。

材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃内容量1本(1m)
注意
こちらの商品は、3本ご注文いただくと1m×3本でのお届けとなります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331541524.7×126-590-24
6,000
5,940
6,534(税込)
17日以内出荷
返品不可
331541614.5×156-590-25
7,150
7,079
7,787(税込)
17日以内出荷
返品不可
331541774.5×186-590-26
10,200
10,098
11,108(税込)
17日以内出荷
返品不可
331541866×126-590-27
5,550
5,495
6,045(税込)
12日以内出荷
331541956×156-590-28
11,200
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
331542046×186-590-29
10,400
10,296
11,326(税込)
17日以内出荷
返品不可
331542136×216-590-30
11,900
11,781
12,959(税込)
12日以内出荷
331542228×186-590-31
9,800
9,702
10,672(税込)
17日以内出荷
331542318×216-590-32
12,200
12,078
13,286(税込)
17日以内出荷
返品不可
331542479×216-590-33
12,400
12,276
13,504(税込)
17日以内出荷
331542569×246-590-34
16,000
15,840
17,424(税込)
翌々日出荷
3315426512×306-590-35
20,300
20,097
22,107(税込)
12日以内出荷
3315427415×366-590-36
29,200
28,908
31,799(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315428318×426-590-37
44,100
43,659
48,025(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315429225×506-590-38
66,600
65,934
72,527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする