ストップコック(PP)

ストップコック(PP) - SP sciencewareストップコック(PP) - SP sciencewareストップコック(PP) - SP sciencewareストップコック(PP) - SP sciencewareストップコック(PP) - SP scienceware

プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33157634F30890-0000二方2×65-5052-01
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
33157643F30891-0000二方4×65-5052-02
7,4007,326
5,898
アウトレット
6,488(税込)
当日出荷
残り1点です
33157652F30894-0000三方2×65-5052-03
10,7009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
33157661F30895-0000三方4×65-5052-04
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ストップコックF30894-0000三方(5-5052-03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする