タイゴン
タイゴン チューブ SE-200
タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)
77℃
チューブ長さ(m)
15
材質
外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)
脆化温度(℃)
-40
内容量
1巻(15m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径×外径×肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33151246
SE-200
6-6438-02
Φ4.76×Φ7.94×1.59
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
33151255
SE-200
6-6438-03
Φ6.35×Φ9.53×1.59
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
33151264
SE-200
6-6438-04
Φ9.53×Φ14.29×2.38
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
33151273
SE-200
6-6438-05
Φ12.70×Φ19.05×3.18
¥
91,200
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
33151237
SE-200
6-6438-01
Φ3.18×Φ6.35×1.59
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください