曜日別特売

タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) - タイゴン

内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。
表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。

チューブ長さ(m)15最高使用温度(℃)200℃仕様オートクレーブ滅菌可能内容量1巻(15m)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径×外径×肉厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33150932ABW00001-0.80×2.38×0.801-4875-01
21,10019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
33150941ABW00002-1.59×3.18×0.801-4875-02
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
33150957ABW00003-1.59×4.76×1.591-4875-03
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
33150966ABW00004-2.38×3.97×0.801-4875-04
30,30029,980
29,980
32,978(税込)
103日以内出荷
33150975ABW00005-2.38×5.56×0.801-4875-05
38,10036,980
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
33150984ABW00006-3.18×4.76×0.801-4875-06
31,50029,980
29,980
32,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
33150993ABW00007-3.18×6.35×1.591-4875-07
46,00045,980
45,980
50,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
33151002ABW00009-3.97×5.56×0.801-4875-08
38,10036,980
36,980
40,678(税込)
103日以内出荷
返品不可
33151011ABW00011-4.76×6.35×0.801-4875-09
40,70039,980
39,980
43,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
33151027ABW00012-4.76×7.94×1.591-4875-10
48,60047,980
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
33151036ABW00013-4.76×9.53×2.381-4875-11
68,10065,980
65,980
72,578(税込)
103日以内出荷
返品不可
33151045ABW00014-4.76×11.11×3.181-4875-12
92,90089,980
89,980
98,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
33151054ABW00016-6.35×7.94×0.81-4875-13
49,90049,880
49,880
54,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
33151063ABW00017-6.35×9.53×1.591-4875-14
56,30055,980
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
33151072ABW00018-6.35×11.11×2.381-4875-15
78,50073,980
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
33151081ABW00019-6.35×12.7×3.181-4875-16
106,00097,980
97,980
107,778(税込)
103日以内出荷
返品不可
73549370ABW00004【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2.38×3.97×0.80-
30,30029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする