曜日別特売

ダイヤマット

ダイヤマット - ミヅシマ工業ダイヤマット - ミヅシマ工業ダイヤマット - ミヅシマ工業

表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。

用途工場、現場、学校、複合施設、各種レジャー施設等寸法(m)1×10厚さ(mm)3.5質量(kg)26材質PVC(塩化ビニル樹脂)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33164162411-010ブルー
120,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33164196411-011グリーン
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33164205411-012グレ-
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33164187411-013レッド
74,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
33164214411-014ブラウン
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33164171411-017ダ-クグリ-ン
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする