アズワン
PTFE パンチングシート
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
250
内容量
1枚
注意
※棒状の材料から切り出しているため、シートを丸めた状態でお届けいたします。また、商品特性上、癖がついていることもございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33158483
0.75×300
300角
0.75
1.0
1-6201-01
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
33158492
1.5×300
300角
1.5
3.0
1-6201-02
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
当日出荷
33158501
0.75×500
300×500
0.75
1.0
1-6201-03
¥
9,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
当日出荷
33158517
1.5×500
300×500
1.5
3.0
1-6201-04
¥
9,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
当日出荷
33158526
0.75×1000
300×1000
0.75
1.0
1-6201-05
¥
18,900
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
33158535
1.5×1000
300×1000
1.5
3.0
1-6201-06
¥
18,900
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
33237933
300×300
300角
1.0
1.5
1-6201-07
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
当日出荷
33237942
300×500
300×500
1.0
1.5
1-6201-08
¥
9,700
¥
9,690
¥
10,659
(税込)
当日出荷
33237951
300×1000
300×1000
1.0
1.5
1-6201-09
¥
18,900
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください