曜日別特売

デュラポアメンブレン(親水性)

デュラポアメンブレン(親水性) - Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性) - Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性) - Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性) - Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性) - Merck(メルクミリポア)

タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。
高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。
U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。
135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。

材質PVDF表面無地
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33136451VVLP013001ケース(100枚)-2-3040-01
22,10021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136467VVLP025001ケース(100枚)-2-3040-04
26,40025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136476VVLP047001ケース(100枚)-2-3040-05
27,10026,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136485VVLP090501ケース(50枚)-2-3040-06
47,10046,980
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136494VVLP142501ケース(50枚)-2-3040-07
84,30083,980
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136503GVWP013001ケース(100枚)-2-3040-11
19,70018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136512GVWP025001ケース(100枚)-2-3040-14
27,80026,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136521GVWP047001ケース(100枚)-2-3040-15
31,70030,980
30,980
34,078(税込)
当日出荷
33136537GVWP090501ケース(50枚)-2-3040-16
47,10046,980
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136546GVWP142501ケース(50枚)-2-3040-17
88,40087,980
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136555HVLP013001ケース(100枚)-2-3040-21
22,10021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136564HVLP025001ケース(100枚)-2-3040-24
27,80026,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136573HVLP047001ケース(100枚)-2-3040-25
30,60029,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
33136582HVLP090501ケース(50枚)-2-3040-26
43,90042,980
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136591HVLP142501ケース(50枚)-2-3040-27
84,40083,980
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136607DVPP013001ケース(100枚)-2-3040-31
22,10021,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136616DVPP025001ケース(100枚)-2-3040-34
26,40025,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136625DVPP047001ケース(100枚)-2-3040-35
27,10026,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136661SVLP025001ケース(100枚)-2-3041-04
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
33136677SVLP047001ケース(100枚)-2-3041-05
27,10026,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
12288440HVLP02500【ワケあり】1ケース(100枚)※理由あり(未使用・未開封)2-3040-24
18,50017,900
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
33136634DVPP090501ケース(50枚)-2-3040-36
47,10046,980
46,980
51,678(税込)
欠品中
33136643DVPP142501ケース(50枚)-2-3040-37
84,30083,980
83,980
92,378(税込)
欠品中
33136652SVLP013001ケース(100枚)-2-3041-01
22,10021,980
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする