ナスコ ・ ワールパック

ナスコ ・ ワールパック - Nascoナスコ ・ ワールパック - Nasco

口を開けたままでサンプルの出し入れが簡単にできます。
バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルムを使用しています。
B01255WAタイプはサブポケット付きですので、メモや資料などを入れることができ保管に便利です。

種類ポリ袋入数(枚)500内容量1箱(500枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33162981B00679WAPE(ポリエチレン)0.05775185
17,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33162997B00736WAPE(ポリエチレン)0.064115230
25,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
33163006B01255WAPE(ポリエチレン)0.064150230
29,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする