Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
仕様
オートクレーブ可能
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
0~135℃
口内径(Φmm)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33142925
2321-0020
-
5-056-01
¥
31,420
¥
29,980
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
33142934
2321-0050
-
5-056-02
¥
39,240
¥
38,980
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
83580974
2321-0050【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
5-056-02
¥
36,100
¥
35,739
¥
28,980
アウトレット
¥
31,878
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください