アズワン
ハイクリーンポリ規格袋
パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。
清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
種類
ポリ袋
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33162132
1号
1箱(100枚×5袋)
PE(ポリエチレン)
0.05
150
250
1
¥
23,500
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
当日出荷
33162141
2号
1箱(100枚×5袋)
PE(ポリエチレン)
0.05
200
300
2
¥
28,200
¥
28,100
¥
30,910
(税込)
翌々日出荷
33162157
3号
1箱(100枚×5袋)
PE(ポリエチレン)
0.05
260
380
3
¥
36,500
¥
36,400
¥
40,040
(税込)
翌々日出荷
33162166
4号
1箱(100枚×5袋)
PE(ポリエチレン)
0.05
300
450
4
¥
43,100
¥
43,000
¥
47,300
(税込)
翌々日出荷
33162175
5号
1箱(50枚×4袋)
PE(ポリエチレン)
0.05
360
500
5
¥
25,200
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
翌々日出荷
33162184
6号
1箱(50枚×4袋)
PE(ポリエチレン)
0.05
400
550
6
¥
26,500
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
当日出荷
33162193
7号
1箱(50枚×4袋)
PE(ポリエチレン)
0.05
460
600
7
¥
30,100
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
翌々日出荷
33162202
8号
1箱(20枚×4袋)
PE(ポリエチレン)
0.1
550
900
8
¥
42,200
¥
42,100
¥
46,310
(税込)
翌々日出荷
33162211
9号
1箱(10枚×5袋)
PE(ポリエチレン)
0.1
680
1150
9
¥
40,400
¥
40,300
¥
44,330
(税込)
翌々日出荷
33162227
10号
1箱(10枚×4袋)
PE(ポリエチレン)
0.1
800
1400
10
¥
44,100
¥
44,000
¥
48,400
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください