曜日別特売

ハイルーテ角瓶(PE)

ハイルーテ角瓶(PE) - アズワン
(4件のレビュー)
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)内容量1本
注意
※目盛は付いておりません。
※全高はキャップ付時の寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3314412410001
720
713
784(税込)
当日出荷
3314413320002
1,060
1,049
1,154(税込)
当日出荷
3314414230003
1,160
1,148
1,263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
3314415140004
1,810
1,792
1,971(税込)
当日出荷
3314416750005
2,430
2,406
2,647(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33144124
2024-02-09
用途: 部品の防湿収納
製造業

高さがHPでの表示よりもかなり低く、使えませんでした
HPでの表示 内径×外径×高さ(mm) = 87×103角×144
実際の高さ約125mm

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
正しくは、口内径×外径×全高(mm)=87×103角×134でございます。
ご不明点がございましたら、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 33144133
2022-03-15
用途: 粉物原料の保管

内蓋のサイズが合わない不良品が届いた
納入時はボトルの中に内蓋が突っ込まれた状態
すぐに状況と写真を載せて返品交換を申告するも1週間経ってもまだ対応確認中との連絡
現物確認の動きも無い状態で当然ながら代替品も来ない
「使いたいから買った」というのがわかっていない

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません

対象商品 : 33144124
2016-12-22
用途: 太陽熱温水利用、雨水利用のための実験・研究用
その他業種

側壁に給排水口を開けて実験するには①直方体であること②広口が手が入る大きさであることが不可欠。10L、20Lのポリタンクしかなくて困っていたので大助かり。
外ふたがより強度のあるものになればベター。
注)個人名は匿名で。次の著作にこれを使った製作記事を書く予定。

2が参考にしています
対象商品 : 33144133
2014-10-15
用途: 調味料、漬物の保管に使用します。
農・林・水産業

冷蔵庫への収まりが良く 助かっております。
また口が大きく清掃も簡単です。

2が参考にしています
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする