曜日別特売

プレミアムボトル(デュラン)

プレミアムボトル(デュラン) - DURANプレミアムボトル(デュラン) - DURANプレミアムボトル(デュラン) - DURANプレミアムボトル(デュラン) - DURANプレミアムボトル(デュラン) - DURAN

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。

用途
製薬・製剤の活性物質の保存瓶
ワクチン・血清など大量の原料保存と移動
液体窒素、ディープフリーザーでの保存
仕様
DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠
通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%
材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33146531017260-100A100
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
33146547017260-250A250
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
33146556017260-500A500
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33146565017260-1000A1000
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする